ヤマニパッケージ
720ml瓶・箱兼用
シンプルな横開きギフト箱。流氷柄がポイントです。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
色
ブラック
入数(枚)
50
形状
1枚組立式
数量(個)
パーツ数:2
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
タイプ
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508677
K-1634
325×195×88
2本
259
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508686
K-1635
325×292×88
3本
340
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください