さくらんぼ 2段BOX

さくらんぼ 2段BOX - ヤマニパッケージさくらんぼ 2段BOX - ヤマニパッケージ

宅配便60サイズ対応の、さくらんぼ2段BOXです。

用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式サイズ60サイズ入数(枚)50本体質量(g)212内寸法(mm)269×180×122数量(個)パーツ数:4内容量1ケース(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11508738L-2497
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする