ヤマニパッケージ
本麻ワンタッチ箱8cm
本麻のカジュアルなギフト箱。様々なサイズを取り揃えています。
用途
ギフト用
形状
底ワンタッチ式
色
クラフト
入数(枚)
100
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
本体質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507679
EE-218
段ボール 5号段
193
300×210×80
パーツ数:2
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507688
EE-219
段ボール 5号段
223
340×230×80
パーツ数:2
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507758
EE-226
段ボール E段
95
200×160×80
パーツ数:1
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507767
EE-227
段ボール E段
114
230×180×80
パーツ数:1
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507776
EE-228
段ボール E段
136
260×200×80
パーツ数:1
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください