ヤマニパッケージ
お好みBOX 長方形
スタイリッシュな黒のお好みBOX。サイズも様々です。
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ブラック
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508370
EE-593
4
63
198×135×57
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508379
EE-594
5
83
238×165×57
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508388
EE-595
6
118
258×180×87
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508397
EE-596
7
141
298×205×87
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください