ヤマニパッケージ
ブラックレザー720ml
レザー調の黒箱で、高級感があり金色の仕切りで中の瓶が映えます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 本体:3点額有
色
ブラック
入数(枚)
50
形状
1枚組立式
数量(個)
パーツ数:2
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
タイプ
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508650
K-1631
315×100×86
1本
210
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508659
K-1632
315×190×86
2本
300
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508668
K-1633
315×280×86
3本
385
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください