お好みBOX 長方形

お好みBOX  長方形 - ヤマニパッケージ

目を引く鮮やかな赤のお好みBOX。サイズも様々です。

用途ギフト用材質段ボール F段形状1枚組立式レッド入数(枚)100数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11508187EE-563463198×135×57
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508196EE-564583238×165×57
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508205EE-5656118258×180×87
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508221EE-5667141298×205×87
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする