曜日別特売

送り箱

送り箱 - ヤマニパッケージ送り箱 - ヤマニパッケージ送り箱 - ヤマニパッケージ送り箱 - ヤマニパッケージ

宅配可能な送り箱。60サイズ。様々な商品にお使いいただけます。

用途宅配用形状1枚組立式クリームサイズ60サイズ入数(枚)100数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例1.11505920NK-23段ボール 5号段129305×200×53
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.11505938NK-31段ボール E段105262×193×48
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする