ヤマニパッケージ
お好み箱1枚の組立式6cm
組み立て簡単!明るい色合いが目を引きます。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
イエロー
数量(個)
パーツ数:1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505685
EE-61
1ケース(200枚)
60サイズ
200
86
220×150×60
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505701
EE-62
1ケース(200枚)
60サイズ
200
111
260×180×60
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505710
EE-63
1ケース(200枚)
60サイズ
200
138
300×210×60
オープン
¥
34,980
¥38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505719
EE-64
1ケース(100枚)
80サイズ
100
154
330×230×60
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505728
EE-65
1ケース(100枚)
80サイズ
100
177
360×250×60
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505737
EE-66
1ケース(100枚)
80サイズ
100
204
400×280×60
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください