ヤマニパッケージ
ブック式 お好みBOX
組み立て簡単なブック式!ナチュラルギフトに最適です。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
クラフト
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508099
EE-551
2 正方
86
138×135×67
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508108
EE-552
3 正方
133
188×185×67
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508117
EE-553
4 長方
105
198×135×57
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508126
EE-554
5 長方
133
238×165×57
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508135
EE-555
6 長方
189
258×180×87
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508151
EE-556
7 長方
234
298×205×87
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508160
EE-557
8 ハーフ
90
188×90×62
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください