ヤマニパッケージ
ブロックブラック 300ml
仕切りは金と黒のリバーシブルです。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508607
K-1518
1ケース(100枚)
3本
100
197
220×225×70
パーツ数:2
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508616
K-1519
1ケース(50枚)
5本
50
275
220×368×70
パーツ数:3
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください