東亜DKK
2242000 アルミニウム試薬 PP 100回分
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.008-0.8
測定項目
アルミニウム
試薬
アルミニウム試薬セット(AluVer3)
測定方法
アルミノン法
名称
アルミニウム試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499218
HACH0793
¥
61,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください