曜日別特売

2107569 亜硝酸試薬 HR PP 10mL用 100包

2107569 亜硝酸試薬 HR PP 10mL用 100包 - 東亜DKK
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)2-250 NO2-N測定項目亜硝酸/亜硝酸性窒素試薬亜硝酸試薬(NitraVer2) HR測定方法硫酸鉄法名称亜硝酸試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11499148HACH0600
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする