東亜DKK
2105660 全塩素試薬 SWIFTEST用 250回分
仕様
濃度:0~2.00mg/L
試薬
全塩素試薬250回分スイフトテストディスペンサー補充用
対応機種
DR820・850・890対応
名称
全塩素試薬
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498658
HACH0581
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください