東亜DKK
2563000 全塩素試薬 ULR 20回分
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:20
測定範囲
(DR6000)2-500μg/L
測定項目
全塩素
試薬
全塩素試薬セット ULR
測定方法
DPD法
名称
全塩素試薬
形態
試薬:Set
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499726
HACH1219
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください