東亜DKK
1206499 バリウム試薬 LR PP 100包入
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)2-100/20-1000/200-10000
測定項目
バリウム
試薬
バリウム試薬(BariVer4)
測定方法
比濁法
名称
バリウム試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499525
HACH0053
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください