東亜DKK
2651600 コバルト/ニッケル試薬 Set 100回分
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)コバルト:0.01-2.00、ニッケル:0.006-1.000
測定項目
コバルト、ニッケル
試薬
コバルト/ニッケル試薬
測定方法
PAN法
名称
コバルト/ニッケル試薬
形態
試薬:Set
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11500076
HACH1334
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください