2242300 二酸化塩素試薬 LR Set 100回分

2242300 二酸化塩素試薬 LR Set 100回分 - 東亜DKK
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.00測定項目二酸化塩素試薬二酸化塩素試薬セット LR測定方法クロロフェノールレッド法名称二酸化塩素試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11500155HACH0796
28,600
27,980
30,778(税込)
79日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする