東亜DKK
TNT858 鉄試薬 TNTplus 25回
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.2-6.0
測定項目
鉄
試薬
鉄試薬(TNTplus)
測定方法
1,101,10-フェナントロリン法-フェナントロリン法
名称
鉄試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499909
HACH4109
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください