東亜DKK
2603300 遊離銅試薬 PP 10mL用 100回分
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲
(DR6000)1-210μg/L
測定項目
銅
試薬
遊離銅試薬、10mL用
測定方法
ポリフィリン法
名称
遊離銅試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498895
HACH1279
¥
91,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください