1457799 アスコルビン酸試薬 100包入

1457799 アスコルビン酸試薬 100包入 - 東亜DKK
測定範囲2242000用補充試薬対象本体DR300 ポケットアルミニウム試薬アスコルビン酸試薬、PP 100包入名称アスコルビン酸試薬危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11498606HACH0279-
10,5009,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
66245071HACH0279【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
10,5009,998
8,498
アウトレット
9,348(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする