東亜DKK
2815945 TOC試薬 MR TNT 50回分
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:50
測定範囲(mg/L)
(DR6000)15-150
測定項目
TOC(全有機炭素)
試薬
TOC試薬セット(TNT) MR
測定方法
直接酸化法
名称
TOC試薬
形態
試薬:TNT
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11500067
HACH1528
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください