東亜DKK
TNT876 非イオン界面活性剤試薬 HR TNTplus 25回分
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)6.0-200
測定項目
非イオン界面活性剤
試薬
非イオン界面活性剤試薬(HR)
測定方法
TBPE比色法
名称
非イオン界面活性剤試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499839
HACH6178
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください