東亜DKK
2503025 全塩素試薬(DPD) AV 25回
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.05-4.50、0.02~2.00、0.07~7.00
測定項目
臭素、塩素、よう素
試薬
全塩素試薬(DVD)
測定方法
DPD法
名称
全塩素試薬(DPD)
形態
試薬:AV
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499586
HACH1169
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください