東亜DKK
2187569 ポルフィリン2試薬 PP 100回
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲
(DR6000)0 ~1000mAbs 0 ~33.4μmol/L
試薬
アナモクス酸測定試薬
名称
ポルフィリン2試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499437
HACH0707
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください