東亜DKK
25160-25 オゾン試薬LR 25本入
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.01-0.25
測定項目
オゾン
試薬
オゾン試薬(AV) LR
測定方法
インジゴ法
名称
オゾン試薬LR
形態
試薬:AV
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498859
HACH1182
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください