東亜DKK
2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入
仕様
濃度:0~2.00mg/L
試薬
遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用 、1000包
対応機種
DR820・850・890対応
名称
遊離塩素試薬10mL用
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499200
HACH0574
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください