東亜DKK
TNT862 シアン測定用試薬 TNTplus 25回分
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.01-0.6 CN
測定項目
シアン化物
試薬
シアン測定用試薬
名称
シアン測定用試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499385
HACH6177
¥
41,800
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください