東亜DKK
2515025 溶存酸素試薬 HR AV 25回
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.3-15.0
測定項目
溶存酸素
試薬
溶存酸素試薬(AV) HR
測定方法
インジゴカルミン法(HRDO)、インジゴカルミン法(超高濃度)
名称
溶存酸素試薬
形態
試薬:AV
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498649
HACH1180
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください