東亜DKK
2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.04-5.00
測定項目
二酸化塩素
試薬
二酸化塩素試薬
測定方法
DPD法
名称
二酸化塩素試薬
形態
試薬:Set
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499541
HACH1506
-
¥
18,200
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
49日以内出荷
返品不可
69923625
HACH1506【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
18,200
¥
17,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください