東亜DKK
TNT892 カルシウム除去剤 TNTplus 25回分
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25-50
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.02-0.30
測定項目
カドミウム
試薬
カルシウム除去剤
測定方法
カジオン法
名称
カルシウム除去剤
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499857
HACH3909
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください