東亜DKK
TNT848 アルミニウム試薬 TNTplus 24回分
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:24
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.02-0.5
測定項目
アルミニウム
試薬
アルミニウム試薬(TNTPlus)
測定方法
クロムアズロールS法
名称
アルミニウム試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11500171
HACH2806
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください