東亜DKK
2429600 シリカ試薬 HR PP 10mL用 100回分
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)1-100 SiO
2
測定項目
シリカ
試薬
シリカ試薬セット HR、10mL用
測定方法
シリコモリブデン酸法
名称
シリカ試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499051
HACH1087
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください