東亜DKK
2449400 モリブデン試薬 LR 20mL用 100回分
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.02-3.00、0.1-12.0
測定項目
モリブデン
試薬
モリブデン試薬 LR、20mL用
測定方法
三元錯体法
名称
モリブデン試薬
形態
試薬:Set
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11500146
HACH1126
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください