東亜DKK
246066 シアヌール酸2試薬 PP 50包
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR900:〇●テスト回数:50
測定範囲(mg/L)
(DR6000)5-50
測定項目
シアヌール酸
試薬
シアヌール酸2試薬
測定方法
比濁法
名称
シアヌール酸2試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499288
HACH1137
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください