東亜DKK
TNT860 銅試薬 TNTplus 25回
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.1-8.0
測定項目
銅
試薬
銅試薬(TNTplus)
測定方法
バソキュプロイン法
名称
銅試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499875
HACH3954
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください