東亜DKK
2657512 フェノールレッド指示薬 ボトル 50mL
仕様
●DR900:〇●テスト回数:50
測定範囲
(DR6000)pH 6.5-8.5
測定項目
pH
試薬
フェノールレッド指示薬
測定方法
フェノールレッド比色法
名称
フェノールレッド指示薬
形態
試薬:ボトル
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499769
HACH1350
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください