東亜DKK
1271099 六価クロム試薬 PP 100包入
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.010~0.700
測定項目
六価・全クロム
試薬
六価クロム試薬 (ChromaVer3)
測定方法
ジフェニルカルボヒドラジド法
名称
六価クロム試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499227
HACH0080
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください