曜日別特売

TNT874 陰イオン界面活性剤試薬 TNTplus 25回分

TNT874 陰イオン界面活性剤試薬 TNTplus 25回分 - 東亜DKK
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.1~4.0 SDBS試薬陰イオン界面活性剤試薬測定方法メチレンブルー法名称陰イオン界面活性剤試薬形態試薬:TNT plus保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11499376HACH5935
41,800
40,980
45,078(税込)
79日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする