東亜DKK
2244600 タンニン/リグニン試薬 Set 100回分
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.1-9.0 as Tannic Acid
測定項目
タンニン/リグニン
試薬
タンニンおよびリグニン試薬
測定方法
チロシン法
名称
タンニン/リグニン試薬
形態
試薬:Set
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499821
HACH0812
¥
40,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください