東亜DKK
21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.02-3.00
測定項目
鉄
試薬
鉄試薬(FerroVer)
測定方法
ForroVer法
名称
鉄試薬(FERROVER)
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498588
HACH0583
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください