東亜DKK
24300-00 マンガン試薬セットHR 10mL用100回分
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.1-20.0
測定項目
マンガン
試薬
マンガン試薬 HR、10mL用
測定方法
過ヨウ素酸塩酸化法
名称
マンガン試薬セットHR
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498710
HACH1089
¥
29,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください