東亜DKK
2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分
仕様
濃度:0~2.00mg/L
試薬
遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ
対応機種
DR820・850・890対応
名称
遊離塩素DPD試薬
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498780
HACH1523
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください