東亜DKK
2502025 遊離塩素試薬 AV 25回
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.02-2.00
測定項目
遊離塩素
試薬
遊離塩素試薬(AV)
測定方法
DPD法
名称
遊離塩素試薬
形態
試薬:AV
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499595
HACH1168
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください