東亜DKK
2430200 シアン試薬 PP 10mL用 100回分
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.002-0.240 CN
測定項目
シアン化物
測定方法
ピリジン-ピラゾロン法
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
試薬
シアン試薬、10mL用
名称
シアン試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498685
HACH1093
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください