27インチのフルHD解像度、高画質と高速応答を実現したRAPID IPSパネルを採用し、一般的な144Hzのゲーミングモニターと比べて高速なリフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)の高いスペックを誇り、残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことができます。さらに、リアルな映像を表現可能なHDR、同期機能としてG-SYNC Compatible、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン搭載で高画質な映像でより快適にゲームを楽しみたい方にお勧めなゲーミングモニターです。多機能スタンドにより使いやすい位置に調整が可能で、縦表示にすることで対応したゲームやSNSの閲覧も快適に行うことができます。アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載し、Adobe RGBカバー率:94%、DCI-P3カバー率:98%と広色域表示に対応、1台でゲーミング・クリエイター用途にご使用可能なハイスペックモデルです。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1に対応しており、PCとゲーム機など複数の機器を接続する事が可能です。背面のジョイスティックを操作することで簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができます。VESA規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用する事でモニターアームに取り付ける事が可能です。
・従来のIPSと比べ4倍速い駆動速度と高画質を両立したRAPID IPSパネルを採用
・リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)で、残像感のない映像表示を実現
・G-SYNC Compatible対応で滑らかでカクつきのない快適なゲームプレイが可能
・視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでもナイトビジョン機能によりしっかりと視界を確保
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載、長時間の使用でも目の疲労を軽減
・スリムベゼル設計でマルチモニター環境もスマートに構築可能
・高さ/角度/左右/回転を調節可能なスタンド機能を搭載、90°回転させて縦表示が可能