信栄物産
フェンス用取付金具 はさみ込みタイプ
フェンスなどにはさみ込みミラーを取付ける金具です。
用途
ミラーオプション
仕様
はさみ込みタイプ
材質
スチール
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
仕上
亜鉛メッキ
取付穴径(Φmm)
13
内容量
1個
注意
※ミラーは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503138
C-8-1
¥14,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください