信栄物産
ステンレスミラー 角型 取付金具オールステンレス製
鏡はガラス製、ボディ本体は樹脂、取付金具がステンレス製のカーブミラー。取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよいのが特徴です。
用途
ステンレスミラー
材質
【ミラー部】ガラス【ボデー本体】樹脂P.P【取付金具、ピボット、ボルト、ナット】ステンレス【裏板】樹脂製
形状
角型
寸法(mm)
320×175
質量(kg)
0.53
加工
鏡面飛散防止加工
金具
取付金具付
曲面R(mm)
650
内容量
1個
注意
※レンズ交換はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503041
SSE-33B
¥18,500
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください