信栄物産
自立固定型
自立固定型のポールです。
用途
ミラーオプション
材質
鉄(溶融亜鉛メッキ)
長さ(mm)
2000
ベース寸法(mm)
250×250
ポール径(Φmm)
50.8
内容量
1個
注意
※ミラーは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503208
C-15
¥62,000
¥
46,980
¥51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください