信栄物産
ブロックはさみ込み金具 ステンレス
門扉やブロックなどにはさみ込んで取り付けられる金具です。取り付け場所に穴をあけずに固定できます。
用途
ミラーオプション
材質
ステンレス
長さ(mm)
300
径(Φmm)
34
取付可能幅(mm)
80~215まで
内容量
1個
注意
※ミラーは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503147
C-10S
¥31,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください