信栄物産
ミラースタンド台
置き型タイプで移動もできます。取付け工事も容易です。使用支柱は34.1Φになります。
用途
ミラーオプション
寸法(mm)
450×450×H100
質量(kg)
8.5
仕上
焼付塗装
使用可能支柱径(mm)
Φ34
内容量
1個
注意
※ミラー・支柱は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503111
C-6BK
黒
¥29,500
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503120
C-6BR
茶
¥29,500
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503129
C-6W
白
¥29,500
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください